WNGG080402-01 チップ WNGG-01 タンガロイ 10436763

WNGG080402-01 チップ WNGG-01 タンガロイ 10436763 WNGG080402-01 チップ WNGG-01 タンガロイ 10436763

チップ WNGG-01

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード10436763 品番WNGG080402-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品はコーナー半径・材質・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10436763 WNGG080402-01 00698608 WNGG080402-01 NS9530 画像準備中 チップ WNGG-01 タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00698626
2019-02-07
用途:
鉄系の精密仕上げに使用します

此方商品は以前から使用しており仕上げはこのブレーカーが切粉も愚図ることなくスムーズに排出され精度も良く安定し最も信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする