牛床革手袋 背縫い(オイル加工) 内綿

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10436806 品番CV-181
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

冬場の寒い時期にも手袋内側に綿が張ってあるので暖かい。
内側に綿が張ってあるので、手荒れ対策に!
オイル加工してあるので濡れても大丈夫!

サイズL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約23 材質牛床革(オイル加工) 加工背縫い、内綿 機能防寒・防水 入数(双)1 材質(裏)綿100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10436806
2016-12-16
用途:
ストーブのメンテナンス
サービス業

内綿の生地が写真と実物とではは明らかに違いました。大部分の方は写真を見て購入すると思いますので商品と写真は同じものを掲載してほしいです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像差替えさせて頂きます。

対象商品:
10436806
2014-12-28
用途:
足場組立です。

ちょっと硬いけど、なかなか暖かくて使い心地はよかったです。

対象商品:
10436806
2014-09-08
用途:
製缶全般

肌触りがよく、柔らかいので使いやすい

対象商品:
10436806
2016-01-07
用途:
機械修理
株式会社みどり 様

以前はとても評判が良かったのですが、
最近求めた物は、すぐに縫製部分が解れるようです。
リピート考え中です。

対象商品:
10436806
2015-08-27
用途:
製缶

リピート購入しています。
最近なのか分かりませんが、縫製が雑になっているんですか?
使用者から指が入らないと返却されました。一回ならまだしも、数名が何回も・・
以前はなかったことです。このままだと購入は難しいです。
早めの改善をお願い致します。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10436806
2013-12-16
用途:
非鉄金属の選別
有限会社マチダ 様

値段から言ってokey
冬場 助かります。
また 油ものなど....
ありがとうございます。

2015-03-08
用途:
圧接作業

すぐに破れ二度と買いません!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10436806
2015-02-23
用途:
建設作業

手のひらの革が薄くて1日で破れてしまいました。縫製の
時、よく擦れる手のひら側の革は厚目のものでするべきでは。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする