※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ庇 RSバイザーRS-FT 900×1000 シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10436852 品番RS-FT0910S
参考基準価格(税別)¥130,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。

用途玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除け トラスコ品番127-3830 材質主要部材:アルミニウム、固定用ステー:ステンレス 質量(kg)17 外形寸法(間口W×奥行D)(mm)1000×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする