※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10436913 品番50KW-CG
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590 用途プロパンガス容器の収納庫 付属品組立用ねじ類 トラスコ品番127-3839 質量(kg)27 高さ(mm)1590 材質(本体)スチール(カラー鋼板) 収納本数(本)50kg容器2本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする