スーパーFII(オフセット砥石)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード10437235 品番AWA36P(100×4×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

経済性・作業性を追求し素材にマッチした標準普及品で非常に高い評価を得ています。
研削タッチが軽快です
研削力が優れています
鉄・ステンレス兼用です
ジルコニア砥粒が配合されているので研削力が高いです

外径(Φmm)100 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AWA 用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。鉄骨・製缶熔接部のバリ取り・ビード取り等 種別オフセット砥石 直径(Φmm)100 質量(g)70 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 品種A/WA36P BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする