シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10g×700個) 注文コード 10438163 品番 PC(シロ)10G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。

タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 質量(g/個)10 用途電機部品・機械部品の長期防錆用に 寸法(mm)80×70 区分A型シリカゲル アズワン品番62-3150-93 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562221
2024-07-24
用途:
湿度管理

少量パック等数量の違うパックを作って欲しい。
使い切れるか不安だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする