U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーラチェットレンチ
エアーラチェットレンチ(3/8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10438416
品番
U-1900
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
トルク(N・m)
20
用途
狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
寸法
口金:1/4PT
差込角(mm)
9.5
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅:31、高さ:35