※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438566
品番
UWKB-150(L)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
294
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
ダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
294[300]
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪