※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438575
品番
UWJB-100(L)
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
124-0085
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
車輪取付幅(mm)
43
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪