※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 130径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438584
品番
UWJB-130(L)
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
2450
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
124-0087
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
42
車輪取付幅(mm)
53
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪