富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ SP-SPET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
材質
超硬M20種
注文コード
10438653
品番
SP-SPET040102 NK6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,320
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
338-0572
材質
超硬M20種
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
TiAlN
穴の有無
あり
使用コーナー数
1
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
エッジ形状
ホーニングエッジ