富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ SPET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
10438662
品番
SPET040102 NK1010
参考基準価格(税別)
¥36,840
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
338-0483
材質
超硬K10種
形状
正方形90°
質量(g)
0.33
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
なし
穴の有無
あり
使用コーナー数
4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
エッジ形状
シャープエッジ