※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438663
品番
SUNJB-150-SUW
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
75×75〜90×90
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
45
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
37
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪