チップ SPET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 10438671 品番 SPET040102 NK2020
参考基準価格(税別)¥36,840 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
切刃長さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番338-0491 材質超硬M20種 形状正方形90° 質量(g)0.33 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングなし 穴の有無あり 使用コーナー数4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 エッジ形状ホーニングエッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする