富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の チップ関連商品
クランプスクリュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
796-5401
適合本体
ウラトリメン-C(M8〜M10)/イーグルカット(M4・M5)/ザグリンボー
注文コード
10438723
品番
L18
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・ねじ径B・適合本体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用工具
N-4
トラスコ品番
796-5401
適合本体
ウラトリメン-C(M8〜M10)/イーグルカット(M4・M5)/ザグリンボー
質量(g)
0.6
寸法B(Φmm)
M2.5
寸法A(Φmm)
3.3
巻方向
R