富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の チップ関連商品
クランプスクリュ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
796-5419
適合本体
ウラトリメン-C(M12〜M18・UM12-16S)/イーグルカット(M6・M8)/バーディーカット(M8)
注文コード
10438732
品番
L19
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・ねじ径B・適合本体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用工具
N-4
トラスコ品番
796-5419
適合本体
ウラトリメン-C(M12〜M18・UM12-16S)/イーグルカット(M6・M8)/バーディーカット(M8)
質量(g)
0.6
寸法B(Φmm)
M2.2
寸法A(Φmm)
4.5
巻方向
R