※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438794
品番
WJB-150(L)
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7456
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪