※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 200径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438803
品番
WJB-200(L)
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7453
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
58
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪