※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 125径 ゴム車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438864
品番
SUNJB-125-SW
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
2050
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75〜80×80
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム車輪
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
42
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪