※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 100径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439092
品番
LH-ALTH101K-1-ST
参考基準価格(税別)
¥36,880
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
343
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
140
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
123-5589
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
40
許容荷重(daN[kgf])
343[350]
車輪取付幅(mm)
47
取付穴径(mm)
9
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪