富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ XX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
10439116
品番
XX21MNX-M4 NK6060
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
超硬M20種
トラスコ品番
796-9783
質量(g)
0.66
コーティング
TiAlN
使用コーナー数
1
エッジ形状
ホーニングエッジ