※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10439126 品番LH-ALTH160K-ST
参考基準価格(税別)¥51,930 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
車輪径(Φmm)160 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75〜80 取付高(mm)202 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番123-5595 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする