富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ XX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
10439134
品番
XX31MNX-M6 NK6060
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬M20種
トラスコ品番
796-9821
質量(g)
8
コーティング
TiAlN
使用コーナー数
1
エッジ形状
ホーニングエッジ