※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 160径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439144
品番
LK-ALEV160K-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
3920
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75〜80
取付高(mm)
202
材質(車輪)
ゴム(SBR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
50
ストッパー
回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)
63
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
63
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪