チップ XS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) コーティングTiAlN トラスコ品番796-9686 注文コード10439317 品番XS42MNX-M20 NK6060
参考基準価格(税別)¥26,160 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーティング・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬M20種 トラスコ品番796-9686 質量(g)3.16 コーティングTiAlN 使用コーナー数4 エッジ形状ホーニングエッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする