富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ XS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
コーティング
TiAlN
注文コード
10439344
品番
XS53MNX-M27 NK6060
参考基準価格(税別)
¥34,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬M20種
質量(g)
8
コーティング
TiAlN
使用コーナー数
4
エッジ形状
ホーニングエッジ