※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN32-80S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439466 TKN32-80S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439466 TKN32-80S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439466

NEW Tikoかったぁ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10439466 品番 TKN32-80S-03
参考基準価格(税別)¥61,990 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。

適合チップ
S32MOZ
S32GUR
寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)93 寸法L(mm)120 寸法S(mm)5.7 寸法d(Φmm)32 寸法ln(mm)40 寸法ls(mm)80 用途45度フェイス加工 付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) トラスコ品番796-8574 刃数3 質量(kg)1 タイプSタイプ 寸法a(°)45
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする