※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 焼付ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439528
品番
HK-65YN BK(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
86×59
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
ナイロン6+特殊再生ナイロン
トラスコ品番
112-9344
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
36
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
392[400]
車輪取付幅(mm)
40
取付穴径(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪