AMNS-03 アーム 富士元工業 10439606

アーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3個)
刃数3
タイプNS
内容量1箱(3個)注文コード10439606品番AMNS-03
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番796-2452刃数3質量(g)146タイプNS寸法A(mm)18.5寸法B(Φmm)40.5
注意
※アーム交換は、必ずセット単位で交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする