SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 ブラック金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439774
品番
HKT-75B-MC
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
4900
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
108
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9363
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
18.5X2
取付穴(mm)
10.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪