タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断砥石
タジマツール(TJMデザイン)の 金属用
スーパーマムシ125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
10440017
品番
SPM-125
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,505
販売価格(税別)
¥
4,095
バスケットに入れる
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
377-2799
サイズ
125×2.0×22
主要切断材料
ステンレス・金属