※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 40mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10440054
品番
HEA-N40-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
59
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0288
車輪No.
25N
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪