画像準備中

BESTX ベステックスキャスター 40mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10440063 品番 HEA-R40-M-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)20 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)59 材質(車輪)ゴム トラスコ品番808-0293 車輪No.25R ストッパーなし 偏芯E(mm)20 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする