画像準備中

BESTX ベステックスキャスター 65mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ナイロン 注文コード10440228 品番HA-N65-SAE (1/2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)40 ねじ径SAE1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番808-0271 車輪No.20N 軸長L(mm)14 偏芯E(mm)24 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする