※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 65mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
10440246
品番
HEA-N65-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0290
車輪No.
25N
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
24
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター