画像準備中

BESTX ベステックスキャスター 65mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ゴム 注文コード10440255 品番HEA-R65-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)30 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム トラスコ品番808-0295 車輪No.25R ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)24 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする