空気入車輪付キャスター 自在 153mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10440517 品番AIJ-6-2G
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
車輪径(Φmm)153 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)199.5 材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9342 軸径(Φmm)20 形状自在式 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440517
2020-03-02
用途:
台車のキャスター交換
製造業

某メーカーの台車を数十年使用していてキャスターの異音やコンクリートの悪路での振動が酷かった為に交換しました。ポン付けは出来ないため台座のネジ穴を長穴に加工し取り付けました。コンクリートの悪路でも使用していますが振動の軽減と音が静かになりとても助かっています。

対象商品:
10440517
2019-07-29
用途:
空気が入れにくいのですが

エアバルブが横を向いてしまっているので空気が入れにくいのです。また適正の空気圧が分からないので知りたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10440517
2018-07-09
用途:
パレット台車のキャスターとして
クラレテクノ株式会社 様

あまり重いものを載せてはいませんが、空気タイヤなので移動がスムースです。値段が安いとなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする