※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
空気入車輪付キャスター 自在 248mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440544
品番
AIJ3.00-4
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
248
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
304
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
110-9471
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
76
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
90
取付穴径(mm)
14
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り