空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10440562 品番AIJB-6-2G
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。

車輪径(Φmm)153 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)199.5 材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9407 軸径(Φmm)20 形状自在車S 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 最大許容荷重(N[kgf])680(70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440562
2024-04-26
用途:
子供お神輿の 台車
よろずや 冨岳 様 (建設業・工事業)

取り付け位置の穴が もう少し 本体より離れていてほしかった 大きめの ワッシャーを取り付けるため

対象商品:
10440562
2021-09-07
用途:
部品運搬台車に使用
三和株式会社 様 (製造業)

部品を運搬するときに床面等の段差で振動するのを吸収して安心して製品運搬ができ重宝している。
改善点は空気が入れにくいのでニップル形状を考えてほしいい。

対象商品:
10440562
2021-10-16
用途:
運搬台車に

車輪径が通常の様に色々選択肢が有ると便利だと感じる

対象商品:
10440562
2017-06-23
用途:
看板台座の、足4こ取付

重量30kgに、耐えられるキャスタ−です。ストッパ−も付いていて

納品先にも、好評でした

対象商品:
10440562
2016-08-10
用途:
台車用
株式会社京映アーツ 様

スムーズです、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする