※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10440772 品番S-9 20(20MM)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。

用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに トラスコ品番837-7794 材質 質量(kg)3.9 外径(Φmm)270 ピン径(Φmm)19.5 加工寸法(mm)148 適合チャック外径(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする