TLCR36PR6 サービスクリーパー モノタロウ 10441234

TLCR36PR6 サービスクリーパー モノタロウ 10441234 TLCR36PR6 サービスクリーパー モノタロウ 10441234 TLCR36PR6 サービスクリーパー モノタロウ 10441234

サービスクリーパー

(386件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10441234 品番TLCR36PR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホールド性の良い、6輪樹脂クリーパーです。

材質(本体)PE、(キャスター)PP+PVC、(枕部)PVC革+スポンジ 質量(kg)3.42 タイプ低床タイプ 耐荷重(kg)120 キャスター2inch サイズ(mm)900×400×90
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10441234 TLCR36PR6 60766177 M6803B サービスクリーパー モノタロウ サービスクリーパー モノタロウ 1台 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 386
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10441234
2024-02-28
用途:
自動車整備

低床なので車体の上げ代が少ない場合に使い易い。軽量なので収納が容易。
車輪の消耗が激しく、数度の使用で本体が路面に底付きする。
2年程度の使用期間で車輪のトレッド面がリング状に剥がれて有効径が
減少し、さらに底付きし易くなる。
ピロー部の表皮も数年でひび割れ発生する。
耐候性材料への変更が必要(車輪とピロー表皮共に)。

対象商品:
10441234
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
32901443
2021-11-06
用途:
クルマのメンテナンス
農・林・水産業

オイル交換など、車の底部の確認や作業には欠かせないツールで助かっています。ただかさばって片付ける時もう少しコンパクトになるといいなと思います。

対象商品:
10441234
2020-10-16
用途:
縁の下の作業
アロウライフ企画 様 (その他業種)

普通の使い方とは違うと思いますが、縁の下で作業する事があり購入して使っています。

対象商品:
10441234
2019-08-27
用途:
車の整備

タイヤが回りづらく減ります。キャスターの止めネジもなんのかなくなってしまいました。樹脂製なのであまり強く締め付けられません。

対象商品:
10441234
2019-04-26
用途:
車の下回りの整備に使用

サービスクリーパーの車高が低くとても作業がしやすいです。後は耐久性を観察して行きます。

対象商品:
32901443
2019-01-08
用途:
車いじりには必須です。

デコボコの場所では無理ですがかなり低い位置で作業が出来大変助かります又、軽いです。

対象商品:
10441234
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

メンテナンス効率が良くなりました
オススメ一品ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
MonotaROと書かれていますが、これは印刷ですか?それともシールを貼っているのですか?
回答:
印刷となります。
2人が参考にしています
2011-10-31
質問:
MonotaROマークが付いていますか?剥がせますか?
回答:
サービスクリーパーのロゴは印刷しており、はがせません。
1人が参考にしています
2011-08-30

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする