セット内容
ケース・12.7sq.ソケット(六角)(B4-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24、27)・12.7sq.エクステンションバー(BE4-075、150)・12.7sq.クイックスピンナ(BE4-Q)・12.7sq.ユニバーサルジョイント(BJ4)・12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E)・12.7sq.スピンナハンドル(BS4E)
・樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ(D1P2-1、2、3)・樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ(D1M2-5、6、8)・樹脂柄スタッビドライバ(クロス:D1PS2 マイナス:D1MS-6)・ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(HL259SP(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10))・45°×6°ロングめがねレンチ(M5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224)・コンビネーションレンチ(MS2-08、10、12、13、14、17)・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ)付(PJ-200)・ニッパ(PN1-150)・ラジオペンチ(スタンダードタイプ)(PSL-150)・板ラチェット差換えドライバセット(TMDB8(クロスビット:NO.2(22・30mm)・NO.3(25mm)、六角ビット:4・5・6mm)
・コンビハンマ(UD7-10)・マグネット付パーツトレイ(YKPT-RM)・ハンディリムーバーヘラセット(AP201-HS、NH、HF)・ネイル&ハンドブラシ(YTHB-100)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/510×275×325
トップ部/445×225×75
引出し/420×215×45×2(1〜2段目)
420×215×75×1(3段目)
色シルバー×レッド
材質(本体)スチール
本体質量(kg)13
材質(ハンドル)アルミダイキャスト
入数1セット(62点組)