※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの シート連結釘
シート連結釘8000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444516
品番
TSP38-18S
参考基準価格(税別)
¥32,760
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
828-1081
形状
ステンスクリュー釘
質量(kg)
7.8
寸法L(mm)
38
用途
内装用
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
1.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500