LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 石膏ボード用アンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ボードアンカー
エビ エビボードアンカー(500個入) フックC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10445146
品番
AFC
参考基準価格(税別)
¥13,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番
750-7771
質量(kg)
4
フック全長(mm)
24
アズワン品番
65-1968-79
フック径(mm)
20
注意
※取り付けにはボードアンカーA409が別途必要です。