LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 石膏ボード用アンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ボードアンカー
エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10445164
品番
AFO
参考基準価格(税別)
¥13,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番
750-7798
質量(kg)
4
フック全長(mm)
28
アズワン品番
65-1968-84
フック径(mm)
20
注意
※取り付けにはボードアンカーA409が別途必要です。