※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブミニスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
M5×0.8
注文コード
10447298
品番
FM4R-M5W-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥883
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体色:白
ねじ径
M5×0.8
タイプ
メーターイン
質量(g)
12
適合チューブ外径(Φmm)
4
二面幅(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10447298
FM4R-M5W-I
05723977
FM4R-M5W-I
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白
千代田通商
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました