※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R3/8 タイプメーターイン 注文コード10448113 品番B8R-03SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R3/8 質量(g)47.5 タイプメーターイン 制御方式メーターイン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10448113 B8R-03SC-I 05725343 B8R-03SC-I タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商 タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする