LLFAテープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10448655 品番 LLFA40 R1-5-8A
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。

テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)10.91 テープ厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-90〜260 種類自己融着 用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として トラスコ品番397-8176 硬度55〜65 基材シリコーンゴム 主な用途補修用 アズワン品番64-7674-42 特性絶縁・耐水・防食

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:620621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25545258
2023-02-22
用途:
配管亀裂の補修用
建設業・工事業

凍結で傷んだ配管の補修に使用。亀裂箇所が長かったため2セット(180p)では水漏れが止まらず、予備として購入したアーロンテープ(2m)も追加して巻く必要がありましたが、施工後、2ヶ月以上経過して水漏れやテープ同士の分離・剥離などは生じていません。長期的な耐久性などは不明ですが、不足分を継ぎ足して巻く場合など、応急的に他の同種製品と併用することは可能なようです。

引っ張って巻くだけなので施工は難しくありませんが、取扱説明書にもあるとおり、巻き終わりはテープの末端部分を斜めにカット(両側から切って剣先状にすると均一に伸ばせるので尚良い)し、伸ばしながらしっかり押しつけて巻くと段差なく馴染んで剥がれません。


高価な補修材ですが価格に見合うだけの性能・効果があり、また長期保存もきくようなので、補修箇所の状態によっては意外にたくさん量を使うことからも、多めに常備しておくと必要な時に慌てなくてすみます。

2人が参考にしています
対象商品:
25545258
2020-06-03
用途:
蒸気配管ピンホール補修
製造業

蒸気配管のピンホールにより蒸気もれが発生した際、LLFAテープで補修できました。時間が経過すると固くなり頑丈になります。

2人が参考にしています
対象商品:
25545258
2020-05-16
用途:
給水管のピンホール水漏れ修理に使用しました。
その他業種

最初は他社の自己融着テープを使ってみましたが、水圧に負けて直りませんでした。LLFAテープで再度挑戦してみたところ直りました。他社の自己融着テープは強く引っ張ると切れるし自己融着防止のライナーも無かったです。おかしな話です。

2人が参考にしています
対象商品:
25545258
2021-07-20
用途:
蒸気配管のピンホール補修
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管のピンホール補修に使用しましたが、当方の技術不足もあり本商品では補修失敗しました。

対象商品:
25545258
2019-10-13
用途:
鉛の水道管からの水漏れ
サービス業

自宅、トイレの天井裏の鉛の水道管、T字の溶接?で繋げた部分から二箇所のポタポタの水漏れ。(一日で風呂桶に一杯くらい)
ホームセンターの水漏れテープでは全く止まらず、こちらのテープを購入しました。お試し30センチ3本では、長さが足りず、巻く場所がT字でしたので、もう1セットの6枚で見事に止まりました。水を止めずに作業出来るので漏れが止まっているか確認しながら巻けて、とても良かったです。
鉛の管だった為、補修工事は大掛かりで塞ぐ場合も折り曲げて溶接…かなりの金額になると言われていたので感動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25545258
2019-12-14
用途:
ピンホールを塞ぐ作業
製造業

取りあえず漏れは収まりました。ただ、初めて使用したため、最後の止めの所が剥がれてしまったので、止めなおす予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
10448655
2017-03-02
用途:
蒸気配管のピンホール漏れ止め
月島機械株式会社 様

設備の蒸気配管に溶接不良のピンホールが見つかったときに使用しました。
1.0MPa以下程度の圧力であれば、設備が稼動したままでも漏れ止めが可能です。
温度にも強いので助かりました。
他の似たような製品とはモノが違いますね。
ゴムのような弾性のある素材であり、鋭利なものでキズを付けると切れやすくなりますので気をつけてください。

2人が参考にしています
対象商品:
10448655
2017-01-30
用途:
水道管のピンホール補修

使い勝手がとてもよく、耐熱性も高いので用途が広がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする