ダイキン工業
スタック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
流量(L/min)
(最大)40
(最大)20
(最大)40
(最大)80
(最大)600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451552
品番
MC-02B-05-65
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
トラスコ品番
848-1356
管接続口径
1/4
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
方向制御弁
仕様
モジュラースタック形チェック弁
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]