スタック弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
流量(L/min)(最大)600
内容量1個注文コード10451577品番MT-06WI-30
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
最高使用圧力(MPa)35トラスコ品番848-1398管接続口径3/4流量(L/min)(最大)600バルブ種類流量制御弁仕様モジュラースタック形絞り弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする